Chaussures de sécurité mixtes U-Power RI20384-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure Ember UK

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
U-Power :RI20384-44
Rubix :H195-6211750
EAN :8033546485927
CHAUSSURE EMBER UK ESD P44 S3 CI SRC
brand logo
Résumé technique
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE EMBER UK ESD P44 S3 CI SRC


Chaussures de sécurité neutres en carbone qui garantissent des émissions de CO2 égales à zéro et reflètent les besoins d'éco-durabilité et de respect de l'environnement.

Ember UK est un modèle de chaussures de sécurité basses, confortable, réalisé à partir de matières recyclées issues de sources renouvelables, fabriqué avec un système de production optimisé et sans émission de CO2. Confort et sécurité sont garantis par la marque U-Power.

Les chaussures de sécurité Ember UK à l'empreinte Green répondent aux exigences de la norme EN ISO 20345:2011 et plus particulièrement à la classe de protection S3 CI SRC ESD.

Chaussures de sécurité avec système anti-perforation Save&Flex Plus Green, totalement "sans métal", fabriqué avec 59 % de matières recyclées. Embout AirToe Composite ultra-léger pour protéger les orteils.

Tige en Putek Spider Repet, fabriquée avec un pourcentage élevé de matière recyclée, très résistant à l'abrasion.

Chaussures de sécurité idéales pour : chaîne de montage, industrie, logistique et automobile.

Semelle en PU de BASF issu à 100 % de sources renouvelables, anti-abrasion, résistante à l’huile, antidérapante et antistatique.

Doublure à tunnel d’air respirant WingTex Green fabriquée avec 66 % de matières recyclées.

Semelle intérieure auto-modélisante WOW2 Green en PU de BASF anatomique, antibactérienne, antistatique et qui accueille le pied avec une agréable sensation de légèreté et de soulagement pour une sensation de bien être et de confort durable.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalepolyuréthane
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,45 HT
/ paire
136,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

44
Sélectionner les références (14)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.