Chaussures de sécurité mixtes Jalas 9955-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures EXALTER S3 SRC HRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jalas :9955-36
Rubix :C312-6199274
EAN :6408487512742





Documents
Détails articles : CHAUSSURE DE SECURITE JALAS 9955 EXALTER T36
La chaussure de sécurité JALAS® EXALTER 9955 allie protection, confort et durabilité pour offrir une performance optimale sur les lieux de travail. Conçue avec une tige hydrofuge, une semelle extérieure en caoutchouc nitrile Vibram haute adhérence et un embout en aluminium, elle garantit une sécurité accrue dans divers environnements. Grâce à son système d'amortissement des chocs PORON® XRD™ et sa conception ergonomique, elle réduit les risques de blessures et assure un confort durable tout au long de la journée.
Caractéristiques :
La JALAS® EXALTER 9955 est une chaussure de sécurité coupe basse adaptée à une utilisation intensive. Son embout en aluminium et sa semelle anti-perforation en textile composite traité plasma (PTC) assurent une protection efficace contre les chocs et les perforations. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile Vibram garantit une adhérence optimale sur diverses surfaces, tandis que la semelle intérieure multicouche JALAS FX3 Supreme et la conception semblable à une chaussette améliorent le confort. Son caractère hydrofuge permet une utilisation dans des environnements humides, et son système d'amortissement des chocs Ergothan contribue à la prévention des blessures aux pieds et au dos. Cette chaussure est également équipée de propriétés antistatiques (ESD), d'un stabilisateur pour un meilleur maintien et d'un bord de tige rembourré pour un confort accru.
Spécifications :
- Ajustement : Normal
- Collection : Exalter
- Matériau dessus : Microfibre, Textile
- Matériau embout de protection : Aluminium
- Matériau protection contre les clous : Textile composite traité plasma (PTC)
- Matériau de doublure : Polyester
- Semelle interne : JALAS 8303 FX3 Supreme
- Matériau de semelle intermédiaire : Semelle intermédiaire PU
- Matériau semelle extérieure : Caoutchouc nitrile Vibram
- Fixation : Lacets
- Longueur des lacets : 100 cm
- Poids net (taille 42) : 1,26 kg.
Normes :
Cette JALAS® EXALTER 9955 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 S3, SRC, HRO : garantit une protection contre les chocs avec un embout résistant à 200 joules, une protection contre les risques de perforation, une résistance aux glissements, une imperméabilité à l'eau sur une durée limitée, une résistance aux hydrocarbures et une résistance à la chaleur jusqu'à 300°C.
- DGUV 112-191 : certifie que la chaussure peut être adaptée avec des semelles orthopédiques sans compromettre la conformité aux normes de sécurité.
- CEI 61340-5-1 (ESD) : assure une dissipation efficace des charges électrostatiques pour la protection des équipements sensibles.
Informations sur la marque :
Depuis 1916, Jalas® développe des chaussures et bottes de sécurité en combinant expertise technique et innovation pour assurer la protection des travailleurs. Intégrée au groupe suédois Ejendals depuis 2008, la marque bénéficie du savoir-faire d’un spécialiste des équipements de protection individuelle (EPI), notamment dans les domaines des gants et des chaussures de sécurité.
Caractéristiques :
La JALAS® EXALTER 9955 est une chaussure de sécurité coupe basse adaptée à une utilisation intensive. Son embout en aluminium et sa semelle anti-perforation en textile composite traité plasma (PTC) assurent une protection efficace contre les chocs et les perforations. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile Vibram garantit une adhérence optimale sur diverses surfaces, tandis que la semelle intérieure multicouche JALAS FX3 Supreme et la conception semblable à une chaussette améliorent le confort. Son caractère hydrofuge permet une utilisation dans des environnements humides, et son système d'amortissement des chocs Ergothan contribue à la prévention des blessures aux pieds et au dos. Cette chaussure est également équipée de propriétés antistatiques (ESD), d'un stabilisateur pour un meilleur maintien et d'un bord de tige rembourré pour un confort accru.
Spécifications :
- Ajustement : Normal
- Collection : Exalter
- Matériau dessus : Microfibre, Textile
- Matériau embout de protection : Aluminium
- Matériau protection contre les clous : Textile composite traité plasma (PTC)
- Matériau de doublure : Polyester
- Semelle interne : JALAS 8303 FX3 Supreme
- Matériau de semelle intermédiaire : Semelle intermédiaire PU
- Matériau semelle extérieure : Caoutchouc nitrile Vibram
- Fixation : Lacets
- Longueur des lacets : 100 cm
- Poids net (taille 42) : 1,26 kg.
Normes :
Cette JALAS® EXALTER 9955 est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 20345 S3, SRC, HRO : garantit une protection contre les chocs avec un embout résistant à 200 joules, une protection contre les risques de perforation, une résistance aux glissements, une imperméabilité à l'eau sur une durée limitée, une résistance aux hydrocarbures et une résistance à la chaleur jusqu'à 300°C.
- DGUV 112-191 : certifie que la chaussure peut être adaptée avec des semelles orthopédiques sans compromettre la conformité aux normes de sécurité.
- CEI 61340-5-1 (ESD) : assure une dissipation efficace des charges électrostatiques pour la protection des équipements sensibles.
Informations sur la marque :
Depuis 1916, Jalas® développe des chaussures et bottes de sécurité en combinant expertise technique et innovation pour assurer la protection des travailleurs. Intégrée au groupe suédois Ejendals depuis 2008, la marque bénéficie du savoir-faire d’un spécialiste des équipements de protection individuelle (EPI), notamment dans les domaines des gants et des chaussures de sécurité.
Points forts
- Sensibilité tactile élevée pour les applications de précision ;
- Légèreté et flexibilité permettant une grande dextérité ;
- Enduction en polyuréthane offrant une bonne adhérence et une résistance à l’abrasion ;
- Conception légère pour un port prolongé et un confort accru ;
- Poignet en tricot pour un ajustement sécurisé et une protection contre les débris.
- Légèreté et flexibilité permettant une grande dextérité ;
- Enduction en polyuréthane offrant une bonne adhérence et une résistance à l’abrasion ;
- Conception légère pour un port prolongé et un confort accru ;
- Poignet en tricot pour un ajustement sécurisé et une protection contre les débris.
Applications
Les gants HyFlex® 11-600 sont recommandés pour les activités nécessitant précision et protection, notamment dans l’assemblage et l’inspection de pièces, l’assemblage et le montage de composants, ainsi que le réglage de systèmes et le vissage. Ils conviennent à plusieurs secteurs industriels, dont l’industrie automobile, le matériel industriel et les biens d’équipement, ainsi que la métallurgie.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,61 € HT
/ paire
237,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
EU Pointure
36
