Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger MODULOS3MT-BLK-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure de sécurité MODULO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Safety Jogger :MODULOS3MT-BLK-39
Rubix :P792-6239943
Fabricant :MODULOS3MT-BLK-39
EAN :5401160488830
CHAUSSURE MODULO BOA MID S3 P39 BLACK-YELLOW S3S SC SR ESD CI FO

Résumé technique

EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE MODULO BOA MID S3 P39 BLACK-YELLOW S3S SC SR ESD CI FO


Légèreté et confort : conception sans métal et tige en microfibre ultra-respirante. Protection renforcée : embout en nano-carbone et semelle intermédiaire textile anti-perforation. Excellente adhérence : semelle en PU BASF résistante aux glissements. Durabilité accrue : capuchon anti-éraflures pour une meilleure longévité. Absorption des chocs : talon équipé pour réduire l'impact des mouvements.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure39
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
88,20 HT
/ paire
105,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

39

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.