Chaussures de sécurité mixtes Puma 6.4503E+14, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures PUMA® Safety ZOOM S3S ESD FO HRO SR

Voir les informations techniques

Références

Puma :6.4503E+14
Rubix :P965-6243183
Fabricant :6.4503E+14
EAN :4051428124317
CHAUSSURE ZOOM BLACK LOW P41 NOIR S3S ESD FO HRO SR

Résumé technique

EU Pointure41
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE ZOOM BLACK LOW P41 NOIR S3S ESD FO HRO SR


Chaussure de sécurité alliant performance et confort, avec semelle PWR.FOAM® pour un amorti optimal et semelle extérieure HRO résistante à la chaleur. Doublure BreathActive pour une meilleure respirabilité.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure41
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
158,41 HT
/ paire
190,09 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

41

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.