Chaussures de sécurité mixtes GISS 899168, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Haute

ROCA H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :899168
Rubix :C600-6238868
Fabricant :899168
EAN :3660338528057
CHAUSSURE ROCA HAUTE P36 S1PS SR FO ESD
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure36
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE ROCA HAUTE P36 S1PS SR FO ESD


Les chaussures de sécurité hautes ROCA H de la marque GISS sont conçues pour associer protection, confort et légèreté dans les environnements de travail secs. La conception mixte et sans métal intègre des matériaux techniques orientés vers la résistance à l’abrasion et la dissipation de l’électricité statique.

Caractéristiques :
Ces chaussures montantes reposent sur une tige textile tricotée conçue pour résister à l’abrasion, aux frottements, à la torsion et à la flexion, tout en favorisant la circulation de l’air. L’embout en fibre de verre et la semelle anti-perforation textile non métallique forment une barrière de protection sans alourdir l’ensemble. La semelle extérieure en polyuréthane double densité contribue à l’amorti et à la stabilité lors des déplacements, y compris sur sols glissants. Une doublure High-Dry à forte capacité d’absorption participe au maintien d’un environnement intérieur sec, même en cas de port prolongé.

Spécifications :
- Référence : ROCA H.
- Type : chaussure de sécurité haute.
- Conception : mixte homme/femme.
- Catégorie de sécurité : S1PS SR FO.
- Poids : 560 g en taille 42.
- Tige : textile tricoté résistant à l’abrasion.
- Doublure : High-Dry hydrophile à séchage rapide.
- Embout : fibre de verre.
- Semelle anti-perforation : textile non métallique de type PS.
- Semelle intérieure : mousse polyuréthane.
- Semelle extérieure : polyuréthane double densité, résistante au glissement.
- Jonction semelle/tige : injectée.
- Résistance électrique : chaussure dissipatrice d’électricité statique ESD comprise entre 0,1 MΩ et 100 MΩ.
- Version alternative : existe également en version basse sous la référence ROCA.
- Emballage : éco-conçu à partir de matériaux recyclés, impression à l’encre à base d’eau, protection par autocollants LDPE recyclables.

Normes :
- Marquage CE – Règlement (UE) 2016/425 : ce marquage atteste de la conformité des chaussures de sécurité ROCA H aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux équipements de protection individuelle.
- EN ISO 20345:2022 (S1PS SR FO) : cette norme définit les exigences fondamentales et additionnelles applicables aux chaussures de sécurité, incluant la résistance mécanique et la protection du pied.
- EN IEC 61340-4-3:2018 : cette norme encadre les performances des chaussures dissipatrices d’électricité statique, adaptées aux environnements sensibles aux décharges électrostatiques.

Points forts

- Adaptation aux zones sensibles aux décharges électrostatiques grâce à la conception ESD sans métal.
- Diminution de l’impact environnemental par un emballage éco-conçu et des matériaux recyclés.
- Réduction de la fatigue lors de la marche grâce à la semelle en polyuréthane double densité et à l’amorti intégré.
- Contribution au confort thermique par une tige respirante et une doublure à séchage rapide.

Applications

Les chaussures de sécurité hautes ROCA H de GISS sont destinées aux environnements de travail secs nécessitant une protection du pied associée à une bonne mobilité. Elles trouvent leur place dans les activités de transport, de logistique, de manutention et de services, ainsi que dans les secteurs de la construction et de l’automobile. La conception sans métal et dissipatrice d’électricité statique permet également une utilisation dans des zones où la maîtrise des charges électrostatiques est requise.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure36
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principaletextile
ESDoui
Catégorie de sécurités1ps sr fo
Résistance au glissementoui
54,87 € HT
/ paire
65,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

36

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.