Chauffage au gaz Sovelor 4200CAP, Puissance calorifique maxi: 4.2 kW | Consommation de carburant: 2 kg/h
Chauffage radiant gaz mobile SOLOR 4200 CA/P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sovelor :4200CAP
Rubix :2825-7065291
EAN :3700571512038

Documents
Détails articles : RADIANT SOLOR PORT. GAZ PROPANE AVEC ALLUMEUR PIEZO INTEGRE
Support de fixation orientable, tuyau de gaz avec connexion, détendeur gaz, grille de protection, allumeur piezo électrique. SOLOR 8500 MSA et MCA : équipés d'un robuste chariot et d'un mât télescopique pouvant aller jusqu'à 2,5 m de haut. SOLOR 4200 SA et SOLOR 8500 MSA : pour une utilisation en plein air. SOLOR 4200 CA/B : pour une utilisation dans un local domestique ou professionnel. SOLOR 4200 CA/P et 8500 MCA : pour une utilisation en plein air ou dans un local professionnel.
Points forts
Faible encombrement, silencieux, économique. Se déplace facilement. Allumeur piezo intégré.
Applications
Chauffage d'appoint, de poste de travail, séchage. Pour local industriel, chantier, garage, atelier, local domestique, marché, bâtiment agricole…
Informations techniques
Attributs
| Carburant | gaz propane |
|---|---|
| Type | solor 4200 ca/p |
| Poids | 2,5 kg |
| Largeur | 350 mm |
| Hauteur | 125 mm |
| Longueur | 380 mm |
| Puissance calorifique maxi | 4,2 kW |
| Consommation de carburant | 2 kg/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,68 € HT
/ unité
200,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
