Chauffage électrique Simalube 110-18010, Type: Chauffe-roulement par induction
Simatherm appareil de chauffage HPS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :110-18010
Rubix :4047-1153213
Fabricant :110-18010
Documents
Détails articles : PLAQUE CHAUFFANTE SIMATHERM HPS
HPS pour les pièces jusqu’à 5 kg.
Dimensions de la plaque (L × l) HPS 380 × 180 mm.
Une paire de gants de protection inclus.
Disponible pour des tensions de 100–115 et 230 V.
Plage de régulation de 50 à 200 °C.
Dimensions de la plaque (L × l) HPS 380 × 180 mm.
Une paire de gants de protection inclus.
Disponible pour des tensions de 100–115 et 230 V.
Plage de régulation de 50 à 200 °C.
simatherm Plaque chauffante petite HPS,
230V/50Hz 200 °C
Points forts
- réglage de température facile
- idéal pour de pièces petites
Applications
Idéal pour le chauffage de plusieurs pièces en même temps
Informations techniques
Attributs
| Type | chauffe-roulement par induction |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 397,64 € HT
/ unité
1 677,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours


