Ventilation assistée - Accessoire 3M FF-600-44

Charnière de harnais de tête

Voir les informations techniques

Références

3M :FF-600-44
Rubix :2771-6201229
Fabricant :7100265240
CHARNIERE DE TETE FF-600-44

Résumé technique

Typecharnières de harnais de tête
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHARNIERE DE TETE FF-600-44


Masque intégral réutilisable 3M™ de la série FF-600, doté d’un écran panoramique conçu pour empêcher la distorsion visuelle et offrir un champ de vision pratiquement dégagé. Compatible avec les filtres 3M™ de la série DT, et avec des options adaptées à une utilisation dans le cadre d’un système à ventilation assistée, le FF-600 convient à une large gamme d’utilisateurs et d’applications. Veuillez noter que le masque intégral réutilisable 3M™ de la série FF-600 était auparavant nommé Scott™ Vision 2 / FM4 Masque intégral réutilisable. Le masque intégral réutilisable 3M™ de la série FF-600 est doté d’un écran panoramique conçu pour empêcher la distorsion visuelle et offrir un champ de vision pratiquement dégagé.

Points forts

•Conçu avec des caractéristiques destinées à améliorer le confort de l’utilisateur, notamment un joint facial souple en caoutchouc silicone liquide flexible, un harnais de tête réglable à 5 points et un écran panoramique
Compatible avec les filtres 3M™ de la série DT, ou peut être utilisé comme pièce faciale pour le respirateur à ventilation assistée 3M™ série PF-600E+ (FF-600 uniquement)
Disponible en trois tailles, chacune avec le choix entre des ports de filtre frontaux (FF-600F) ou latéraux (FF-600)
Veuillez noter que le masque intégral réutilisable 3M™ de la série FF-600 était auparavant nommé Scott™ Vision 2 / FM4 Masque intégral réutilisable

Applications

Respirateur à ventilation assistée

Informations techniques


Attributs
Typecharnières de harnais de tête
Matièreepdm
96,70 € HT
/ 5 unités
116,04 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours