Ventilation assistée - Accessoire 3M BT-20L

Tuyau respiratoire 3M Versaflo BT-20L - taille M/L 96 cm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :BT-20L
Rubix :2771-6071423
Fabricant :7000000159
EAN :4046719252176
TUYAU POLYURETHANE MOYEN/LONG POUR SYSTEME JUPITER

Résumé technique

Typetuyau respiratoire
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU POLYURETHANE MOYEN/LONG POUR SYSTEME JUPITER


Les tuyaux respiratoires pour ventilation assistée et adduction d'air 3M™ connectent la source d'air à la coiffe et garantissent un flux d’air pur permanent et fiable dans la coiffe.

Caractéristiques:
Ce tuyau respiratoire est conçu en polyuréthane de haute qualité, offrant ainsi une grande résistance et durabilité. Il offre une expérience confortable et pratique grâce à sa légèreté. Il est équipé d'un raccord rapide qui facilite la connexion et la déconnexion d'une seule main, assurant une manipulation simple et efficace. Ce produit permet une fixation rapide entre la coiffe et l'appareil respiratoire à ventilation assistée ou le régulateur à adduction d'air. Il est compatible avec les coiffes et pièces faciales suivantes dans le cadre d’un système complet validé par 3M :
- Cagoules 3M™ Versaflo™ série S
- Visières et casques 3M™ Versaflo™ Série M
- Coiffe de soudage 3M™ Speedglas™ 9100FX Air, 9100Air et 9100MP

Spécifications:
- Matériau : polyuréthane
- Tuyau respiratoire léger
- Longueur : 96 cm
- Taille : L
- Homologué CE lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un système complet

Informations sur la marque:
3M est une marque renommée dans le domaine de la protection respiratoire, offrant des solutions innovantes et fiables pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. Optimisez votre confort et votre sécurité avec ce tuyau respiratoire 3M Versaflo BT-20L.

Points forts

- Facile à nettoyer pour une maintenance aisée
- Raccord rapide pour une utilisation pratique
- Assure un flux constant d'air respirable pour un confort optimal
- Compatible avec tous les appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ Série TR-600

Applications

Ce tuyau respiratoire 3M Versaflo BT-20L est idéal pour une utilisation dans divers environnements comme la construction, la fabrication, la maintenance générale, la peinture, le traitement des métaux, etc.

Informations techniques


Attributs
Typetuyau respiratoire
Matièrepolyuréthane
86,96 € HT
/ carton
104,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h