Chariot à bacs SAM SAM-514-PCV, Longueur: 670 mm | Profondeur: 315 mm
Chariot Vide Porte-Coffre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :SAM-514-PCV
Rubix :0149-5017633
EAN :3272670223844

Documents
Détails articles : CHARIOT PORTE-COFFRE SAM-514-PCV
2 roues pivotantes.Dimensions du plateau : 670 x 315 mm.Compatible avec coffre SAM-522-SCV.Poids : 9,8 Kg
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 670 mm |
|---|---|
| Type | chariot porte-coffre avec timon de préhension |
| Profondeur | 315 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,74 € HT
/ unité
284,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
