Chariot à bacs Fimm 880000566, Hauteur: 950 mm | Longueur: 450 mm
Servante multi niveaux à 8 plateaux tôle 400 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880000566
Rubix :2413-5053477
EAN :3666025801380
Documents
Détails articles : SERVANTE TOLE REBO.400KG 950X450 8 PLAT BL
S'intègre parfaitement dans un environnement d'atelier et permet d'organiser les postes de travail tout en veillant à l'ergonomie de l'opérateur.
Construction robuste en acier mécano-soudé.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
Hauteur plateau supérieur : 1820 mm.
En série, roues caoutchouc D.
160 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Nombre plateaux : 8
Dimensions plateaux : 935x435 mm
Espacement plateaux : 200 mm
Construction robuste en acier mécano-soudé.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
Hauteur plateau supérieur : 1820 mm.
En série, roues caoutchouc D.
160 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
Nombre plateaux : 8
Dimensions plateaux : 935x435 mm
Espacement plateaux : 200 mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Servante à plateaux tôle soudés, très robuste, s'intégrant parfaitement dans un environnement d'atelier et permettant d'organiser les postes de travail tout en veillant à l'ergonomie de l'opérateur. Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 950 mm |
|---|---|
| Longueur | 450 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,32 € HT
/ unité
1 227,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

