Chariot à bacs Cemo 1196, Hauteur: 760 mm | Longueur: 1190 mm | Profondeur: 790 mm
BAC PFV sur roulettes 400 l vert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cemo :1196
Rubix :3394-6149734
EAN :4052886111666

Documents
Détails articles : BAC PFV SUR ROULETTES 400 L VERT
Cadre en acier galvanisé sur roulettes (bac posé sur le cadre non vissé)
4 roulettes pivotantes en polypropylène ou polyamide dont 2 avec frein
4 roulettes pivotantes en polypropylène ou polyamide dont 2 avec frein
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 760 mm |
|---|---|
| Longueur | 1190 mm |
| Profondeur | 790 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 321,29 € HT
/ unité
1 585,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours