Établi pour atelier Spartex 898505, Profondeur: 750 mm
Établi tout en un 7 tiroirs hauteur 940mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898505
Rubix :Z600-7348677
Fabricant :898505
EAN :3660338522130

Documents
Détails articles : ETABLI 2000X750X940MM 7 TIROIRS + PANNEAU PERFORE
Etabli tout en un robuste et résistant avec plan de travail en multiplex épaisseur 40 mm.
Pieds en tube section : 40/40 mm RAL7035.
Capacité de charge : 1200kg
Hauteur : 940 mm.
Profondeur : 700 mm.
7 tiroirs hauteur frontale 3x100mm, 3x200mm et 1x700mm , profondeur 600mm largeur 500mm muni d'une fermeture à clé, capacité de charge du tiroir 75kg, extension 100%
Parois arrière avec perforations carrées de 10x10 mm, trame de 38 mm permettant d'accueillir des accessoires fonctionnels hauteur de parois 800mm, Structure de paroi arrière extrêmement stable avec une capacité de charge allant jusqu’à 100 kg
Pieds en tube section : 40/40 mm RAL7035.
Capacité de charge : 1200kg
Hauteur : 940 mm.
Profondeur : 700 mm.
7 tiroirs hauteur frontale 3x100mm, 3x200mm et 1x700mm , profondeur 600mm largeur 500mm muni d'une fermeture à clé, capacité de charge du tiroir 75kg, extension 100%
Parois arrière avec perforations carrées de 10x10 mm, trame de 38 mm permettant d'accueillir des accessoires fonctionnels hauteur de parois 800mm, Structure de paroi arrière extrêmement stable avec une capacité de charge allant jusqu’à 100 kg
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 940 mm |
|---|---|
| Largeur | 2000 mm |
| Profondeur | 750 mm |
| Nombre de tiroirs | 7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 759,52 € HT
/ unité
4 511,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
