Chariot à bacs Fimm 800006449, Hauteur: 450 mm | Longueur: 800 mm | Profondeur: 965 mm
Chariot pour bacs 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :800006449
Rubix :2413-7029198



Documents
Détails articles : CHARIOT PORTE-BAC 200KG 600X400 BL
Châssis en acier entiè,rement mé,cano-soudé,, trè,s robuste.
En sé,rie, roues caoutchouc Ø, 125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à, frein.
Capacité de charge 200kg.
Dimension plateau 610x410mm.
Dimensions 800x450x965mm.
Poids 9kg.
En sé,rie, roues caoutchouc Ø, 125 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à, frein.
Capacité de charge 200kg.
Dimension plateau 610x410mm.
Dimensions 800x450x965mm.
Poids 9kg.
Points forts
Fabrication française de qualité.
Applications
Chariot destiné, à, la manutention de bacs plastiques 600 x 400 mm.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 450 mm |
|---|---|
| Longueur | 800 mm |
| Type | châssis |
| Profondeur | 965 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,02 € HT
/ unité
328,82 € TTC
- Epuisé
