Chariot à bacs Cemo 1193, Hauteur: 530 mm | Longueur: 1220 mm | Profondeur: 620 mm
BAC PFV sur roulettes 400 l vert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cemo :1193
Rubix :3394-6149723
EAN :4052886098950

Documents
Détails articles : BAC PFV SUR ROULETTES 200L BAS VERT
Cadre en acier galvanisé sur roulettes (bac posé sur le cadre non vissé)
4 roulettes pivotantes en polypropylène ou polyamide dont 2 avec frein
4 roulettes pivotantes en polypropylène ou polyamide dont 2 avec frein
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 530 mm |
|---|---|
| Longueur | 1220 mm |
| Profondeur | 620 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 207,77 € HT
/ unité
1 449,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours