Tréteau Stanley 1-97-475, Hauteur de travail: 78 cm | Largeur: 1090 mm
Chevalet pliant (x2)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :1-97-475
Rubix :5511-5281626
EAN :3253561974755




Résumé technique
| Matière | plastique (plan de travail);acier (pied) |
|---|---|
| Hauteur de travail | 78 cm |
| Largeur | 1090 mm |
Documents
Détails articles : TRETEAU PLIABLE LOT DE 2 PCS (UC2-UU12)
Conçus pour allier solidité et mobilité, les tréteaux pliants STANLEY® permettent de créer en quelques instants une surface de travail stable et sûre. Leur structure en aluminium et leur système de pliage intuitif répondent aux besoins quotidiens des professionnels intervenant sur chantier ou en atelier.
Caractéristiques :
Les tréteaux métalliques pliables STANLEY® se distinguent par une conception à la fois légère et solide, facilitant les manipulations sur les chantiers ou en atelier. Leur structure en aluminium assure une résistance durable tout en limitant le poids global. Les pieds équipés d’embouts en caoutchouc antidérapants renforcent la stabilité sur différents types de sols. Un système de clips intégré permet d’attacher les deux tréteaux pour un transport sécurisé, assisté par des poignées intégrées ou une bandoulière amovible. Grâce à leur conception pliable, elles se rangent facilement après utilisation. Leur surface permet d’accueillir divers plateaux ou planches pour constituer rapidement un établi de travail.
Spécifications :
• Nombre de pièces : 2
• Charge maximale : 340 kg
• Hauteur du produit : 78 cm
• Longueur du produit : 102 cm
• Largeur d’ouverture : 109 cm
• Profondeur d’ouverture : 440 mm
• Poids : 9 kg
• Matériau des pieds : aluminium avec embouts en caoutchouc antidérapants
• Matériau du plateau : plastique
Caractéristiques :
Les tréteaux métalliques pliables STANLEY® se distinguent par une conception à la fois légère et solide, facilitant les manipulations sur les chantiers ou en atelier. Leur structure en aluminium assure une résistance durable tout en limitant le poids global. Les pieds équipés d’embouts en caoutchouc antidérapants renforcent la stabilité sur différents types de sols. Un système de clips intégré permet d’attacher les deux tréteaux pour un transport sécurisé, assisté par des poignées intégrées ou une bandoulière amovible. Grâce à leur conception pliable, elles se rangent facilement après utilisation. Leur surface permet d’accueillir divers plateaux ou planches pour constituer rapidement un établi de travail.
Spécifications :
• Nombre de pièces : 2
• Charge maximale : 340 kg
• Hauteur du produit : 78 cm
• Longueur du produit : 102 cm
• Largeur d’ouverture : 109 cm
• Profondeur d’ouverture : 440 mm
• Poids : 9 kg
• Matériau des pieds : aluminium avec embouts en caoutchouc antidérapants
• Matériau du plateau : plastique
Points forts
• Permettent de créer un établi temporaire adapté à divers travaux
• Système pliant facilitant le transport et le stockage
• Embouts antiglisse améliorant la stabilité au sol
• Fonction de couplage pratique pour un transport groupé des deux unités
• Système pliant facilitant le transport et le stockage
• Embouts antiglisse améliorant la stabilité au sol
• Fonction de couplage pratique pour un transport groupé des deux unités
Applications
Ces tréteaux s’utilisent en atelier pour soutenir des panneaux, dans la construction pour des travaux de coupe ou de montage, et sur chantier pour la préparation de matériaux. Leur stabilité permet un usage sûr sur sols durs ou irréguliers. Ils s’intègrent aussi bien dans les activités de maintenance, d’artisanat ou de bricolage que dans les interventions mobiles.
Informations techniques
Attributs
| Matière | plastique (plan de travail);acier (pied) |
|---|---|
| Hauteur de travail | 78 cm |
| Largeur | 1090 mm |
| Capacité de charge | 340 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,07 € HT
/ lot
230,48 € TTC
Dont DEEE : 1,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h