Chariot à bacs Cemo 1192, Hauteur: 460 mm | Longueur: 880 mm | Profondeur: 570 mm
BAC PFV sur roulettes 400 l vert
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cemo :1192
Rubix :3394-6149718
EAN :4052886098042

Documents
Détails articles : BAC PFV SUR ROULETTES 100 L VERT
Cadre en acier galvanisé sur roulettes (bac posé sur le cadre non vissé)
4 roulettes pivotantes en polypropylène ou polyamide dont 2 avec frein
4 roulettes pivotantes en polypropylène ou polyamide dont 2 avec frein
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 460 mm |
|---|---|
| Longueur | 880 mm |
| Profondeur | 570 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,71 € HT
/ unité
1 149,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours