Plate-forme roulante de transport Fimm 806724574, Nombre de galets: 4 | Charge de travail sécurisée: 500 kg | Hauteur: 98 cm
Chariot modulaire PP alvéolaire 2 dossiers + 1 ridelle, plateau bois médium 1000 x 600 mm, 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724574
Rubix :2413-7348967
EAN :3666025006501





Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE PP ALVEOLAIRE 2 DOSSIERS + 1 RIDELLE, PLATEAU
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage en polypropylène alvéolaire résistant aux chocs et aux produits chimiques, léger et facile d’entretien. Hauteur utile de 530 mm. Les ridelles se positionnent dans des glissières assurant une bonne tenue dans le temps. Poignée à hauteur ergonomique en tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE Ø 160 mm sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de galets | 4 |
|---|---|
| Charge de travail sécurisée | 500 kg |
| Hauteur | 98 cm |
| Longueur | 122,5 cm |
| Largeur | 64 cm |
| Matière | polypropylène alvéolaire, plateau bois médium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,89 € HT
/ unité
585,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
