Diable manutention par transport interne Fimm 806724241, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 640 mm | Longueur: 1190 mm
CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724241
Rubix :2413-7348309
Fabricant :806724241
EAN :3666025005979



Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 1 DOSSIER, PLATEAU BOIS 1000X
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
Points forts
Modulable, ce chariot grillagé permet le transport et le stockage de charges en vrac. Très robuste, il a été conçu pour une utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois mélaminé |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Largeur | 640 mm |
| Hauteur | 945 mm |
| Longueur | 1190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,78 € HT
/ unité
376,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
