Diable manutention par transport interne Fimm 804723240, Capacité de charge: 400 kg
CHARIOT FLAT-PACK DOSSIER FIXE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :804723240
Rubix :2413-5487175
Fabricant :804723240
EAN :3666025004668
Documents
Détails articles : CHARIOT FLAT-PACK DOSSIER FIXE 1200X800MM PLATEAU MEDIUM
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier renforcé fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
Points forts
Polyvalent, ce chariot est conçu pour déplacer tout type de charge. Conception Flatpack™, expédition en carton (produit à monter).
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,33 € HT
/ unité
412,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours


