Buse multidards chalumeau soudeur Saf-Fro W000290951, Type: Buse acetylene 400l/h f8x100wl (ue= 4 par sachet) exs72642014 | Gaz: Acétylène

Buse pour chalumeau soudeur

Voir les informations techniques

Références

Saf-Fro :W000290951
Rubix :0160-7000556
EAN :3278640770745
BUSE ACETYLENE 400L/H F8X100WL (UE= 4 PAR SACHET) EXS72642014

Résumé technique

Typebuse acetylene 400l/h f8x100wl (ue= 4 par sachet) exs72642014
Gazacétylène

Détails articles : BUSE ACETYLENE 400L/H F8X100WL (UE= 4 PAR SACHET) EXS72642014


Buse laiton, monodard.
INFO CONSEIL : Le choix de la buse est déterminé par le type de joint et l'épaisseur du métal à souder. Il est nécessaire d'utiliser en moyenne 100 l/h de gaz par mm d'épaisseur d'acier à plat. Par exemple pour 1,5 mm d'épaisseur il faut une buse de 160 l/h.

Informations techniques


Attributs
Typebuse acetylene 400l/h f8x100wl (ue= 4 par sachet) exs72642014
Gazacétylène
29,88 € HT
/ 4 unités
35,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.