Références
Renold :SD06B3X5M
Rubix :0241-1286780

Détails articles : CHAINE PAS 9,525 TRIPLE SD 06B-3 ROULEAUX
Si vous recherchez un produit de bonne qualité provenant d'un fournisseur fiable pour des applications de chaînes « standard », optez pour Renold SD, la nouvelle référence dans la catégorie des chaînes économiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Chaîne | 06b-3 |
| Longueur de chaîne | 5000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,80 € HT
/ 5 mètres
215,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h