Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 20B1-25M
Chaîne simple - La boîte de 5 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :20B1-25M
Rubix :X600-1478861
Fabricant :891096
EAN :3660338437526

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 31,75 SIMPLE - 25M TOURET
Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.
20B1 - BS Chain de rouleau Simplex - Reel 25Mtr - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plaques HRC traités au noyau 42 à 46
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 20b-1 |
| Diamètre rouleau | 19,05 mm |
| Largeur interne min. | 19,56 mm |
| Longueur de chaîne | 25000 m |
| Matière | acier au carbone |
| Longueur d'axe | 44 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 10,19 mm |
| Type de plaque | standard |
| Hauteur de plaque | 26 mm |
| Épaisseur de plaque | 4,5 mm |
| Charge de rupture min. | 95 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,00 € HT
/ 25 mètres
1 003,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours