Chaîne à rouleaux standard européen Sedis CI2N12B
Chaîne à rouleaux inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sedis :CI2N12B
Rubix :3323-1233343

Documents
Détails articles : CHAINE PAS 19,05 DOUBLE 12B-2 RECORD A ROULEAUX INOX
Conforme aux normes européennes ISO/R606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 12b-2 |
| Longueur de chaîne | 2000 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 063,45 € HT
/ 5 mètres
1 276,14 € TTC

- Epuisé
