Chaîne à rouleaux standard européen Regina 126CX C
Chaîne à rouleaux anti-corrosion série CHROMA CX pas simple européenne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Regina :126CX C
Rubix :2116-1099918
Fabricant :126CX/000




Documents
Détails articles : CHAINE PAS 12,7 SIMPLE 08B-1 CHROMA CX A ROULEAUX
Points forts
Meilleure résistance à l'usure par rapport à une chaîne standard.
Applications
Utilisation pour les milieux légèrement corrosifs.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 08b-1 |
| Diamètre rouleau | 8,51 mm |
| Charge de rupture min. | 17,8 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
390,30 € HT
/ 10 mètres
468,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
