Cordage 3M 5009054, Longueur : 30 m | Matière principale : Polyamide
Système antichute vertical à corde
Voir les informations techniquesRéférences
3M :5009054
Rubix :2771-6292364
Fabricant :7100309319
EAN :03660570006009

Détails articles : LIGNE DE VIE VERTICALE 3M PROTECTA AVEC CROCHET, CORDE
3M Protecta AC430/1 : système antichute vertical à corde avec crochet et corde statique gainée à âme, Ø 10,5 mm, longueur 30 m. Pour les applications EN353-2.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 30 m |
|---|---|
| Matière principale | polyamide |
| Diamètre corde | 10,5 mm |
| Matière | polyamide (corde statique gainée à âme) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,37 € HT
/ unité
215,24 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours