Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Surflex Protection ALLC02V05

Casquette de sécurité toute saison

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Surflex Protection :ALLC02V05
Rubix :K867-6189630
EAN :3665143000118
CASQUETTE NAVY VISIERE 5CM TOUTE SAISON

Résumé technique

Couleurmarine
Taille de la visière5 cm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUETTE NAVY VISIERE 5CM TOUTE SAISON


La casquette anti-heurt TOUTE SAISON de Surflex est conçue pour offrir une protection fiable contre les chocs tout en garantissant un confort optimal en toute saison. Avec sa coque en ABS robuste et sa visière de 5 cm, elle protège efficacement contre les impacts tout en offrant une bonne couverture contre les rayons UV et la lumière. Idéale pour les environnements industriels ou de maintenance, cette casquette associe sécurité et praticité.

Caractéristiques :
Cette casquette allie confort et sécurité grâce à sa conception ingénieuse. Elle dispose d’une coque de protection amovible en ABS intégrée à une enveloppe en polyester résistante. Sa bande anti-transpirante absorbe efficacement l’humidité pour un confort prolongé. Sa visière de 5 cm protège les yeux de la lumière et des UV, tout en offrant une visibilité optimale. La mousse intégrée à la coque améliore le confort et réduit la pression sur la tête lors d’un port prolongé.

Spécifications :
• Taille : unique et ajustable
• Couleurs : bleu marine et jaune fluo haute visibilité
• Matériaux : coque en ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), tissu 100 % polyester
• Visière : longueur de 5 cm
• Coque : amovible pour un entretien facile
• Bande anti-transpirante intégrée
• Mousse de confort incluse

Normes :
• NF EN 812/A1 : Protection contre les chocs et les projections pour les casquettes anti-heurt

Informations sur la marque
Surflex® est une marque experte en protection de la tête, spécialisée dans le développement de casquettes anti-heurt innovantes. Chaque modèle est conçu pour répondre aux exigences spécifiques des professionnels en matière de confort, de sécurité et de durabilité. Active sur les marchés européen, asiatique et américain, Surflex® collabore avec des distributeurs de secteurs variés comme l’automobile, l’aéronautique, la logistique, les transports et les énergies. Sa force réside dans sa réactivité, la qualité de ses produits et une expérience client optimisée.

Points forts

• Protection fiable contre les chocs et les projections
• Coque amovible pour un entretien simplifié
• Confort accru grâce à la mousse interne et à la bande anti-transpirante
• Haute visibilité avec ses couleurs contrastées
• Visière de 5 cm offrant une protection efficace contre la lumière et les UV

Applications

• Travaux de maintenance et de logistique
• Secteurs industriels nécessitant une protection légère de la tête
• Espaces où le port du casque n’est pas obligatoire mais où des chocs mineurs sont possibles

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille de la visière5 cm
Réglableoui
Typecasquette anti-heurt
Matièrecoque en abs (acrylonitrile butadiène styrène), tissu 100 % polyester
Couleur secondairenoir
Promotion
Au lieu de 28,27
19,90 HT
/ unité
23,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur