Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection 3M 2031219

Casquettes antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classic

Voir les informations techniques

Références

3M :2031219
Rubix :2771-6182616
Fabricant :7100217877
EAN :04054596712089
CASQUETTE ANTIHEURT NOIR/GRIS VISIERE REDUITE 55MM

Résumé technique

Couleurnoir
Taille de la visière5,5 cm

Détails articles : CASQUETTE ANTIHEURT NOIR/GRIS VISIERE REDUITE 55MM


Cette casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 allie protection efficace et confort optimal pour les environnements à faible risque. Grâce à sa conception ergonomique et sa coque flexible en plastique ABS, elle protège contre les chocs mineurs tout en offrant une expérience de port agréable. Idéale pour les professionnels évoluant dans des secteurs comme la logistique, l’aéronautique ou l’entretien, cette casquette est une alternative moderne et légère au casque de sécurité traditionnel pour les applications où celui-ci n’est pas obligatoire.

Caractéristiques:
Cette casquette se distingue par son design innovant qui associe sécurité et praticité. Sa coque ventilée favorise une circulation d’air optimale, réduisant la chaleur lors d’une utilisation prolongée. La bande ajustable et élastique garantit un maintien sécurisé et un ajustement précis, tandis que le bandeau anti-sueur intégré améliore le confort en absorbant efficacement l’humidité. Avec son profil à contour au-dessus des oreilles, elle est compatible avec d'autres Équipements de Protection Individuelle (EPI), tels que des lunettes ou des masques. Lavable en machine, elle assure une hygiène durable et s’adapte parfaitement aux besoins des professionnels.

Spécifications:
• Poids : de 180 g à 240 g selon le modèle.
• Taille : tour de tête réglable de 52 à 65 cm.
• Matériaux : coque en plastique ABS, tissu 100 % polyester.
• Visières disponibles : 25 mm, 55 mm et 70 mm.
• Couleurs disponibles : bleu marine, noir, gris, jaune haute visibilité, blanc, vert.
• Entretien : lavable en machine selon les instructions spécifiques au modèle.
• Modèle ventilé
• Bandeau anti-sueur : tissu maille - 56,5 % polyester, 43,5 % minéral

Normes:
Cette casquette de sécurité est homologuée CE et conforme à la norme EN 812. Cette certification garantit sa capacité à protéger contre les chocs légers et les lacérations du cuir chevelu causés par des objets fixes. Toutefois, elle ne remplace pas un casque de sécurité industriel pour des applications plus risquées.

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

• Design moderne et léger pour un port prolongé.
• Coque ventilée pour une réduction optimale de la chaleur.
• Bandeau anti-sueur intégré pour un confort accru.
• Large choix de couleurs et de longueurs de visière.
• Entretien facile grâce à son tissu lavable en machine.
• Ajustement précis avec sangle réglable pour un maintien optimal.
• Compatible avec d'autres équipements de protection individuelle.
• Légère ce qui assure un confort maximal pour un port prolongé.
• Protège la tête contre les coups, les chocs et les lacérations du cuir chevelu.

Applications

• Aéronautique
• Automobile et entretien des installations
• Transport et logistique
• Artisans travaillant dans des environnements sans risque de chute d'objets
• Institutions gouvernementales comme les forces de l'ordre

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taille de la visière5,5 cm
16,41 € HT
/ unité
19,69 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille de la visière