Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection JSP AAG000-000-600
Casquette HARDCAP Aerolite®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AAG000-000-600
Rubix :G832-6132029
EAN :5038428237246
Documents
Détails articles : CASQUETTE ANTI-HEURT MICRO VISI. 2.5 HAUTE VSBT R.
Cette casquette de sécurité est une solution de protection légère et robuste. Conçue pour protéger la tête des chocs et des heurts, cette casquette offre un ajustement parfait et un confort optimal.
Caractéristiques
Cette casquette HARDCAP Aerolite® se distingue par sa coque pleine en PEHD, offrant une protection optimale. Sous le textile se trouve coque en HDPE robuste et une doublure légère en EPP pour un confort accru. Dotée de bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue, cette casquette est également équipée de la technologie AirFlow pour une ventilation optimale. Son revêtement antibactérien Polygiene® assure une hygiène irréprochable.
Spécifications
- Résistance à l'impact : 12 Joules x 4
- Température maximale : +50°C
- Température minimale : -40°C
- Poids du produit : 127g
- Lavable en machine à max 30°C
- Visière : 2,5 cm
- Serrage par glissière
Normes
Cette casquette HARDCAP Aerolite® est conforme à la norme EN 812, garantissant une protection de qualité et une sécurité optimale pour l'utilisateur.
Informations sur la marque
Cette casquette HARDCAP Aerolite® est fabriquée par JSP, une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions de protection de la tête de haute qualité. Avec une expertise reconnue dans le domaine de la sécurité industrielle, JSP s'engage à offrir des produits innovants et performants pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.
Caractéristiques
Cette casquette HARDCAP Aerolite® se distingue par sa coque pleine en PEHD, offrant une protection optimale. Sous le textile se trouve coque en HDPE robuste et une doublure légère en EPP pour un confort accru. Dotée de bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue, cette casquette est également équipée de la technologie AirFlow pour une ventilation optimale. Son revêtement antibactérien Polygiene® assure une hygiène irréprochable.
Spécifications
- Résistance à l'impact : 12 Joules x 4
- Température maximale : +50°C
- Température minimale : -40°C
- Poids du produit : 127g
- Lavable en machine à max 30°C
- Visière : 2,5 cm
- Serrage par glissière
Normes
Cette casquette HARDCAP Aerolite® est conforme à la norme EN 812, garantissant une protection de qualité et une sécurité optimale pour l'utilisateur.
Informations sur la marque
Cette casquette HARDCAP Aerolite® est fabriquée par JSP, une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions de protection de la tête de haute qualité. Avec une expertise reconnue dans le domaine de la sécurité industrielle, JSP s'engage à offrir des produits innovants et performants pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients.
Points forts
- Protection contre les chocs et les heurts
- Confort optimal grâce à la doublure légère
- Visibilité accrue avec les bandes réfléchissantes
- Ventilation optimale grâce à la technologie AirFlow
- Hygiène garantie avec le revêtement antibactérien Polygiene®
- Confort optimal grâce à la doublure légère
- Visibilité accrue avec les bandes réfléchissantes
- Ventilation optimale grâce à la technologie AirFlow
- Hygiène garantie avec le revêtement antibactérien Polygiene®
Applications
Cette casquette de sécurité est idéale pour les applications suivantes :
- Aérospatiale
- Aéroports
- Gestion des installations
- Forces de l’ordre
- Maritime
- Rail et tunnels
- Entreprise individuelle
- Agriculture
- Construction et infrastructures
- Industrie agroalimentaire
- Fabrication
- Entreprises pétrolières, gazières et chimiques
- Energies renouvelables : éolienne et solaire
- Sous-traitants des services aux collectivités
- Aérospatiale
- Aéroports
- Gestion des installations
- Forces de l’ordre
- Maritime
- Rail et tunnels
- Entreprise individuelle
- Agriculture
- Construction et infrastructures
- Industrie agroalimentaire
- Fabrication
- Entreprises pétrolières, gazières et chimiques
- Energies renouvelables : éolienne et solaire
- Sous-traitants des services aux collectivités
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille de la visière | 2,5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 94,90 €
32,90 € HT
/ unité
39,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h