Casque de chantier Uvex 9772531, Couleur : Noir | Matière principale : Polyéthylène | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque pheos B-S-WR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9772531
Rubix :0506-6137344
Fabricant :9772531
EAN :4031101510323


Résumé technique
| Couleur | noir |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | polyéthylène |
Documents
Détails articles : CASQUE PHEOS B-S-WR
Le casque de chantier Uvex pheos B-S-WR est un équipement de protection essentiel pour les travailleurs dans divers secteurs. Doté d'un système de ventilation réglable et d'une visière courte, ce casque offre un confort optimal tout en assurant une protection efficace. Son ajustement par crémaillère garantit un maintien parfait pour une sécurité accrue sur le lieu de travail.
Caractéristiques:
Le casque Uvex pheos B-S-WR est fabriqué dans un matériau de haute qualité offrant une résistance exceptionnelle aux projections de métal en fusion et aux températures froides. Il est équipé de trois zones d'aérations réglables, permettant une ventilation optimale. La visière courte assure une protection supplémentaire sans compromettre la vision. Le réglage par crémaillère du harnais suspendu garantit un ajustement parfait pour chaque utilisateur.
Spécifications:
- Matériau : HDPE (polyéthylène haute densité), coiffe textile, basane éponge.
- Taille : réglable de 52 à 61 cm.
- Poids : 296 g + 98 g pour la coiffe intérieure.
- Aération : 3 zones d'aérations réglables.
- Ouverture de la mentonnière : entre 150 N et 250 N.
- Fermeture : crémaillère.
- Couleur disponible : blanc, jaune, gris, noir et rouge.
- Compatible : casques de protection auditive, masques, lunettes, lampes, etc.
- Euroslots : 30 mm.
- Large zone de personnalisation.
Normes:
Le casque uvex pheos B-S-WR est conforme à la norme EN 397:2012 + A1:2012, garantissant une protection de qualité supérieure. Il est également résistant à la pénétration d'objets pointus et aiguisés, aux très basses températures (-30°C) et aux projections de métal en fusion (MM), assurant une sécurité optimale dans des environnements exigeants.
Instructions d'utilisation:
Les pièces en plastique du casque peuvent être nettoyées à l'eau et avec des produits de lavage courants. Le casque peut être désinfecté à l'aide des désinfectants classiques. Ne pas utiliser de solvants non autorisés par la notice d’utilisation au risque de perdre certaines propriétés du matériau.
Informations sur la marque:
Uvex est une marque allemande spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI), notamment des lunettes de sécurité, casques, gants et vêtements de protection. Fondée en 1926 en Bavière, Uvex se distingue par son innovation en matière de sécurité pour les secteurs de l'industrie, du sport et de la santé.
Caractéristiques:
Le casque Uvex pheos B-S-WR est fabriqué dans un matériau de haute qualité offrant une résistance exceptionnelle aux projections de métal en fusion et aux températures froides. Il est équipé de trois zones d'aérations réglables, permettant une ventilation optimale. La visière courte assure une protection supplémentaire sans compromettre la vision. Le réglage par crémaillère du harnais suspendu garantit un ajustement parfait pour chaque utilisateur.
Spécifications:
- Matériau : HDPE (polyéthylène haute densité), coiffe textile, basane éponge.
- Taille : réglable de 52 à 61 cm.
- Poids : 296 g + 98 g pour la coiffe intérieure.
- Aération : 3 zones d'aérations réglables.
- Ouverture de la mentonnière : entre 150 N et 250 N.
- Fermeture : crémaillère.
- Couleur disponible : blanc, jaune, gris, noir et rouge.
- Compatible : casques de protection auditive, masques, lunettes, lampes, etc.
- Euroslots : 30 mm.
- Large zone de personnalisation.
Normes:
Le casque uvex pheos B-S-WR est conforme à la norme EN 397:2012 + A1:2012, garantissant une protection de qualité supérieure. Il est également résistant à la pénétration d'objets pointus et aiguisés, aux très basses températures (-30°C) et aux projections de métal en fusion (MM), assurant une sécurité optimale dans des environnements exigeants.
Instructions d'utilisation:
Les pièces en plastique du casque peuvent être nettoyées à l'eau et avec des produits de lavage courants. Le casque peut être désinfecté à l'aide des désinfectants classiques. Ne pas utiliser de solvants non autorisés par la notice d’utilisation au risque de perdre certaines propriétés du matériau.
Informations sur la marque:
Uvex est une marque allemande spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI), notamment des lunettes de sécurité, casques, gants et vêtements de protection. Fondée en 1926 en Bavière, Uvex se distingue par son innovation en matière de sécurité pour les secteurs de l'industrie, du sport et de la santé.
Points forts
- Confort optimal grâce au système de ventilation climazone réglable.
- Visière courte pour une protection sans compromis sur la vision.
- Ajustement par crémaillère pour un maintien parfait.
- Résistance aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM).
- Visière courte pour une protection sans compromis sur la vision.
- Ajustement par crémaillère pour un maintien parfait.
- Résistance aux très basses températures (-30 °C) et aux projections de métal en fusion (MM).
Applications
Le casque uvex pheos B-S-WR est idéal pour les travailleurs industriels, notamment dans les secteurs de la construction, de la maintenance, de la logistique et de la sécurité. Il peut être utilisé dans des environnements exigeants où la protection de la tête est essentielle pour assurer la sécurité des travailleurs.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | polyéthylène |
| Matière | hdpe |
| Aération | ventilé |
| Poids | 380 g |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,54 € HT
/ unité
36,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h