Casque de chantier JSP AJE030-000-200, Couleur : Jaune | Matière principale : Polyéthylène | Serrage coiffe : Glissière
Casque EVO2 non aéré glissière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AJE030-000-200
Rubix :G832-6090465
EAN :5038428125802


Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Serrage coiffe | glissière |
| Matière principale | polyéthylène |
Documents
Détails articles : CASQUE EVO2 NON AERE JAUNE GLISSIERE
Coque de casque résistante en HDPE. Ajustement de précision 3D à l'aide des réglages uniques de profondeur de harnais 1-2-3 points. Cliquet à glissement simple à ajuster et réglable. Ventilation latérale et arrière pour un déplacement d'air optimal dans la coque du casque, réduisant la température du casque.
Les fentes universelles permettent la fixation solide de visières de sécurité et de cache-oreilles au casqueIsolation électrique 440 V (c.a.) et résistance au métal en fusion.
Bandeau antisudation de remplacement disponible sur commande.Norme : EN 397.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Serrage coiffe | glissière |
| Matière principale | polyéthylène |
| Aération | non ventilé |
| Poids | 375 g |
| Matière | pehd |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,20 € HT
/ 40 unités
786,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours