Appareil de mesure 3M EF0108, Type : Peltor 7100062128 serre-tête antibruit testés avec coussinets de test 393-3005-2

Casque de test 3M PELTOR

Voir les informations techniques

Références

3M :EF0108
Rubix :2771-6290056
Fabricant :7100062128
EAN :00078371668365
COUSSINETS DE TEST POUR COQUILLES ANTIBRUIT 3M PELTOR

Résumé technique

Typepeltor 7100062128 serre-tête antibruit testés avec coussinets de test 393-3005-2

Détails articles : COUSSINETS DE TEST POUR COQUILLES ANTIBRUIT 3M PELTOR


Les coussinets d'essai éprouvés des coquilles antibruit 3M PELTOR X4 et X5 se fixent facilement dans les 3M PELTOR X4 et X5 (vendues séparément) pour permettre un test d'ajustement avec le système de validation Dual-Ear 3M E-A-Rfit. Le système complet émet une évaluation de réussite ou d'échec en fonction de l'indice d'atténuation personnel de l'employé (PAR) lors du port des coquilles antibruit 3M PELTOR X4 et X5.

Points forts

Le coussinet de test remplace le coussinet du casque de chaque travailleur pour réaliser la mesure avec le système de validation Earfit. Des clips permettent de fixer le microphone aux coquilles pour un bon maintien pendant le test.
Les coussinets de test peuvent être nettoyés avec des lingettes.
Des clips permettent de fixer le microphone aux coquilles pour un bon maintien pendant le test.
Des clips d'adaptateur maintiennent les microphones à côté des coquilles antibruit lors des tests

Informations techniques


Attributs
Typepeltor 7100062128 serre-tête antibruit testés avec coussinets de test 393-3005-2
16,89 € HT
/ lot
20,27 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours