Ventilation assistée - Accessoire 3M M-206

Casque de sécurité M206

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :M-206
Rubix :2771-6175548
Fabricant :M-206
EAN :4054596441057
CASQUE DE SECURITE AVEC JOINT FACIAL CONFORT PLUS
Résumé technique
Typecasque de sécurité
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CASQUE DE SECURITE AVEC JOINT FACIAL CONFORT PLUS


L'écran facial 3M™ Versaflo™ M-206 est une solution de protection innovante et performante qui allie confort, sécurité et efficacité. Conçu pour offrir une protection respiratoire (avec un système d'adduction d'air 3M), faciale et oculaire, il est spécialement adapté aux environnements exigeants. Sa visière offre une vision périphérique exceptionnelle et une vue dégagée vers le bas, garantissant une expérience utilisateur optimale.

Caractéristiques:
Doté d’un joint facial confortable, l’écran facial M-206 est conçu pour être utilisé avec les appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ et les systèmes à adduction d'air homologués. Son harnais de tête entièrement réglable permet une répartition personnalisée du poids et un ajustement optimal. Le flux d'air est dirigé à l’intérieur de la coiffe grâce à un déflecteur, augmentant ainsi le confort de l’utilisateur pendant de longues heures d'utilisation (évitant la sensation de froid localisée). Conçu avec des matériaux légers et durables, ce produit inclut également des options d’accessoires adaptées à divers environnements industriels. 

Spécifications:
- Poids net : 591 g.
- Matériaux principaux : polyéthylène et polycarbonate.
- Dimensions : 24,8 cm (hauteur), 34,3 cm (largeur), 34,3 cm (longueur).
- Couleur : gris clair.
- Compatible avec les systèmes 3M™ Supplied Air et PAPR (Powered Air-Purifying Respirators).
- Niveau de protection : protection respiratoire, faciale et oculaire.
- Champ de vision : large.
- Écran optique résistant aux rayures et aux produits chimiques.
- Système de remplacement de l'optique facile.
- Nombreux accessoires et pièces disponibles : joints faciaux, capes, films de protection, kits contre la chaleur rayonnante, protection auditive, adaptateurs, microphones, etc.
- Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C.
- Durée de conservation : 5 ans après la date de fabrication.
- Conditions de stockage : -30 °C à +50 °C, humidité relative < 90 %.
- Quantité par boîte : 1

Normes:
L’écran facial M-206 est conforme aux normes industrielles les plus rigoureuses, notamment :
- EN 166 : protection oculaire et faciale, classe optique 1.
- EN 12941 : protection respiratoire jusqu'à TH3 lorsqu'il est connecté à des unités filtrantes homologuées.
- EN 14594 : protection respiratoire à adduction d’air classe 3B.
- CE : certification européenne garantissant la conformité aux exigences du règlement (UE) 2016/425.

Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.

Points forts

- Protège efficacement contre les particules, gaz, vapeurs et éclaboussures de liquide (selon le système de filtrage utilisé).
- Offre un confort optimal grâce au joint facial doux et au flux d'air ajustable.
- Léger et facile à porter pendant de longues périodes.
- Compatible avec une large gamme d’accessoires et d’équipements 3M™.
- Vision exceptionnelle avec un champ de vision large et une optique résistant aux rayures.

Applications

L'écran facial 3M™ Versaflo™ M-206 est idéal pour une utilisation variée dans des secteurs tels que l'agriculture, où il offre une protection efficace contre les produits chimiques et les particules. Il convient également aux assemblages et travaux mécaniques complexes, assurant une sécurité accrue. En peinture et préparation de peinture, il protège contre les émanations et éclaboussures, tandis qu'en ébénisterie, il prévient les risques liés à la poussière et aux particules fines. Dans le domaine de la construction, cet équipement s’adapte parfaitement aux environnements exigeants et poussiéreux. Enfin, il offre une résistance optimale aux projections de particules dans la fabrication et la production de métaux.

Informations techniques


Attributs
Typecasque de sécurité
Matièrepolyéthylène
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,99 HT
/ unité
271,19 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h