Capteur inductif Balluff BES0064
Capteur inductif BES0064
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES0064
Rubix :4239-2657217
Fabricant :PVC2M BES M12MI-PSC40B-BV02


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 12 x 53 mm– portée 4 mm – câble en pvc de 2 m |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M12X53 (4MM) PVC2M BES M12MI-PSC40B-BV02
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 53 mm, Modèle = M12x1, Montage = noyé, Portée = 4 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 2500 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Câble, 2,00 m, PVC, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 53 mm, Modèle = M12x1, Montage = noyé, Portée = 4 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 2500 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Câble, 2,00 m, PVC, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 12 x 53 mm– portée 4 mm – câble en pvc de 2 m |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, revêtement sans nickel |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,34 € HT
/ unité
67,61 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence