Capteur inductif Balluff KGT50X10RX661000/848FEMEC
Capteur inductif BES01WP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :KGT50X10RX661000/848FEMEC
Rubix :4239-2657612
Fabricant :KGT50X10RX661000/848FEMEC


Résumé technique
| Type | capteur inductif 30 x 10 x 6 mm- portée = 3 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF 30X10X6 (3) PUR+M8 BES
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = 30 x 10 x 6 mm, Modèle = 30x10x6, Montage = noyé, Portée = 3 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Matériau du boîtier = PA 6, GF30, Face sensible, matériau = PA 6, GF30/noir, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,3 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = 30 x 10 x 6 mm, Modèle = 30x10x6, Montage = noyé, Portée = 3 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Matériau du boîtier = PA 6, GF30, Face sensible, matériau = PA 6, GF30/noir, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,3 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif 30 x 10 x 6 mm- portée = 3 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | pa 6, gf30 |
| Affichage | led |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,44 € HT
/ unité
124,13 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence