Capteur inductif Balluff BES00FC
Capteur inductif BES00FC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES00FC
Rubix :4239-2657332
Fabricant :BES00FC


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 8 x 43 mm - portée 2 mm - boîtier m8x1 - raccord m12x1 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M8X43, (2MM) M12 BES M08EE-PSC20B-S04G-003
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 8 x 43 mm, Modèle = M8x1, Montage = noyé, Portée = 2 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 700 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 8 x 43 mm, Modèle = M8x1, Montage = noyé, Portée = 2 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 700 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = cULus, CE, UKCA, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 8 x 43 mm - portée 2 mm - boîtier m8x1 - raccord m12x1 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable |
| Affichage | led |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | bes m08ee |
| Taille du fil | m8x1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 046,25 € HT
/ 25 unités
1 255,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h