Capteur inductif Balluff BES00HC
Capteur inductif BES00HC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES00HC
Rubix :4239-2657386
Fabricant :BES00HC


Résumé technique
| Type | capteur inductif cylindrique ø 5 x 27 mm, portée 1,5 mm, m5x0,5 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCT M5X27 (1,5MM) PUR+M8 BES
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 5 x 27 mm, Modèle = M5x0,5, Montage = noyé, Portée = 1,5 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 5000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 5 x 27 mm, Modèle = M5x0,5, Montage = noyé, Portée = 1,5 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 5000 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Câble avec connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, 0,30 m, PUR, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif cylindrique ø 5 x 27 mm, portée 1,5 mm, m5x0,5 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable / pbt |
| Affichage | led |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | mini.s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,46 € HT
/ unité
175,75 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence