Capteur inductif Balluff BES00EF
Capteur inductif BES00EF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES00EF
Rubix :4239-2491038
Fabricant :BES M12ME-PSC40B-S04G-003


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 12 x 45 mm- portée = 4 mm- m12 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPTEUR INDUCTIF 12X45MM NO BES M12ME-PSC40B-S04G-003
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 45 mm, Modèle = M12x1, Montage = noyé, Portée = 4 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 2500 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 45 mm, Modèle = M12x1, Montage = noyé, Portée = 4 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 2500 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 12 x 45 mm- portée = 4 mm- m12 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, revêtement sans nickel |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 693,50 € HT
/ 25 unités
2 032,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h