Capteur inductif Balluff BES05RR
Capteur inductif BES05RR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES05RR
Rubix :4239-2657509
Fabricant :BES05RR


Résumé technique
| Type | capteur inductif cylindrique ø 5 x 27 mm - m5 - portée 0,8 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCT M5X27 (0,8MM) SIL 5M BES M05ED-PSD08B-ES05-T
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 5 x 27 mm, Modèle = M5x0,5, Montage = noyé, Portée = 0,8 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 1,5 kHz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4104), Face sensible, matériau = Céramique, Raccordement = Câble, 5 m, Silicone, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = 0...135 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 5 x 27 mm, Modèle = M5x0,5, Montage = noyé, Portée = 0,8 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 1,5 kHz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4104), Face sensible, matériau = Céramique, Raccordement = Câble, 5 m, Silicone, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = 0...135 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif cylindrique ø 5 x 27 mm - m5 - portée 0,8 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable 1.4104 |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 135 °C |
| Taille du fil | 5 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,68 € HT
/ unité
280,42 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence