Capteur inductif Balluff BES01PY
Capteur inductif BES01PY
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES01PY
Rubix :4239-2657538
Fabricant :BES01PY


Résumé technique
| Type | capteur inductif cylindrique ø 12 x 45 mm, non affleurant, m12x1, portée 8 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUC M12X45, (8MM) M12 BES M12MD-PSC80F-S04G
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 45 mm, Modèle = M12x1, Montage = non noyé, Portée = 8 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 1000 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 45 mm, Modèle = M12x1, Montage = non noyé, Portée = 8 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 1000 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP68, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif cylindrique ø 12 x 45 mm, non affleurant, m12x1, portée 8 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, revêtement sans nickel |
| Affichage | led |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | bes m12md |
| Taille du fil | m12x1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,19 € HT
/ unité
62,63 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence