Capteur inductif Balluff BES05FN
Capteur inductif BES05FN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES05FN
Rubix :4239-2657333
Fabricant :BES05FN


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 8 x 60 mm- portée = 2 mm- m8 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M8X60 HTE TEMP BES M08EM-PSD20B-ET05-T
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 8 x 60 mm, Modèle = M8x1, Montage = noyé, Portée = 2 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 600 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = LCP, Raccordement = Câble, 5,0 m, PTFE, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = 0...140 °C, Classe de protection = IP50, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA
Capteur inductif, Dimensions = Ø 8 x 60 mm, Modèle = M8x1, Montage = noyé, Portée = 2 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 600 Hz, Matériau du boîtier = Acier inoxydable, Face sensible, matériau = LCP, Raccordement = Câble, 5,0 m, PTFE, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = 0...140 °C, Classe de protection = IP50, Homologation / conformité = CE, WEEE, UKCA
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 8 x 60 mm- portée = 2 mm- m8 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier inoxydable |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 140 °C |
| Série | bes m08em |
| Taille du fil | 3 x 0,22 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,94 € HT
/ unité
343,13 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence