Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K35X42X20-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K35X42X20-A/0-7
Rubix :0269-1004605
Fabricant :0000461836063
EAN :4047643009720
CAGE A AIGUILLES K 35X42X20 A QMC 5 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 35X42X20 A QMC 5 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur20 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence7000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r49000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30000 N
Jeu Radialcn
127,00 € HT
/ 5 unités
152,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours