Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K32X46X32/-1-6
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K32X46X32/-1-6
Rubix :0269-1004598
Fabricant :0000035576063
EAN :4012802693065


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 46 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 32X46X32 QMC 1 0-6 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 46 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Série | k |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,85 € HT
/ unité
71,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours