Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF HK 1812

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :HK 1812
Rubix :0301-1108803
Fabricant :8649
EAN :7316577113405
ROULEMENT A AIGUILLES HK 1812 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES HK 1812 SKF


Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées.

Points forts

- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur12 mm
Sériehk
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence13000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7920 N
Jeu Radialcn
77,10 HT
/ 10 unités
92,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours