Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K35X42X30-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K35X42X30-B/0-7
Rubix :0269-1437196
Fabricant :0013737226063
EAN :4054369074482
CAGE A AIGUILLES K35X42X30-B/0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K35X42X30-B/0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur30 mm
Sériek
Vitesse de référence7200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r68000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr39000 N
Jeu Radialcn
18,12 € HT
/ unité
21,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours