Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K58X63X17/0-7

Ensemble cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K58X63X17/0-7
Rubix :0269-1437585
Fabricant :0002658106063
EAN :4012802699432
CAGE A AIGUILLES K58X63X17/0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur58 mm
Diamètre extérieur63 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K58X63X17/0-7 INA


Needle roller cage assembly K, single row
Ensemble de cage à rouleaux d'aiguilles K, une rangée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur58 mm
Diamètre extérieur63 mm
Largeur17 mm
Sériek
Charge statique de base, radiale - C0r64000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27000 N
Jeu Radialcn
34,14 € HT
/ unité
40,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours