Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K38X46X32-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K38X46X32-A/0-7
Rubix :0269-1288662
Fabricant :0000399006063
EAN :4012802284713


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 46 mm |
| Largeur | 32 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 38X46X32 A 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 46 mm |
| Largeur | 32 mm |
| Série | k |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 6200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 99000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 55000 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,03 € HT
/ unité
40,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours