Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K40X47X20-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
INA :K40X47X20-A/0-7
Rubix :0269-1004622
Fabricant :0002424626063
EAN :4012802699715
CAGE A AIGUILLES K 40X47X20 A QMC 1 0-7 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 40X47X20 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur20 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence6200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r57000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,85 HT
/ unité
49,02 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours