Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K30X40X30-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K30X40X30-A/0-7
Rubix :0269-1004589
Fabricant :0000939806063
EAN :4054362418344
CAGE A AIGUILLES K 30X40X30 A QMC 5 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 30X40X30 A QMC 5 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur30 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence7500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r69000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr49000 N
Jeu Radialcn
127,90 € HT
/ 5 unités
153,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h