Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K47X53X25-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
INA :K47X53X25-A/0-7
Rubix :0269-1007741
Fabricant :0000836156063
EAN :4012802697001
CAGE A AIGUILLES K 47X53X25 A QMC 1 0-7 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur47 mm
Diamètre extérieur53 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 47X53X25 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur47 mm
Diamètre extérieur53 mm
Largeur25 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r82000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr38500 N
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,93 HT
/ unité
74,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours